108.50 CHF/ Mètrehors TVA
117.29 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.50 CHF | - |
20+ | 92.60 CHF | 14.65% |
40+ | 74.20 CHF | 31.61% |
80+ | 60.10 CHF | 44.61% |
120+ | 55.70 CHF | 48.66% |
240+ | 54.00 CHF | 50.23% |
480+ | 52.40 CHF | 51.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |