102.50 CHF/ Mètrehors TVA
110.80 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
22 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102.50 CHF | - |
20+ | 87.50 CHF | 14.63% |
40+ | 70.10 CHF | 31.61% |
80+ | 57.00 CHF | 44.39% |
120+ | 52.50 CHF | 48.78% |
240+ | 51.00 CHF | 50.24% |
480+ | 49.50 CHF | 51.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |