Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 65x5mm

  • ERIKS:13619100
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

92.60 CHF/ Mètrehors TVA

100.10 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

45 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

92.60 CHF

-

20+

79.20 CHF

14.47%

40+

63.40 CHF

31.53%

80+

51.40 CHF

44.49%

120+

47.50 CHF

48.70%

240+

46.10 CHF

50.22%

480+

44.80 CHF

51.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
65 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
5 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F