63.70 CHF/ Mètrehors TVA
68.86 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.70 CHF | - |
20+ | 54.40 CHF | 14.60% |
40+ | 43.50 CHF | 31.71% |
80+ | 35.50 CHF | 44.27% |
120+ | 32.70 CHF | 48.67% |
240+ | 31.80 CHF | 50.08% |
480+ | 30.80 CHF | 51.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |