Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 55x5mm

  • ERIKS:13618289
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

81.80 CHF/ Mètrehors TVA

88.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

37,3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81.80 CHF

-

20+

70.10 CHF

14.30%

40+

56.00 CHF

31.54%

80+

45.60 CHF

44.25%

120+

42.20 CHF

48.41%

240+

40.90 CHF

50.00%

480+

39.60 CHF

51.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
55 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F