Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 50x5mm

  • ERIKS:13618248
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

77.70 CHF/ Mètrehors TVA

83.99 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.70 CHF

-

20+

66.50 CHF

14.41%

40+

53.20 CHF

31.53%

80+

43.20 CHF

44.40%

120+

39.90 CHF

48.65%

240+

38.80 CHF

50.06%

480+

37.50 CHF

51.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F