Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 45x5mm

  • ERIKS:13618178
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

77.10 CHF/ Mètrehors TVA

83.35 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

30 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.10 CHF

-

20+

59.80 CHF

22.44%

40+

48.00 CHF

37.74%

80+

41.90 CHF

45.65%

160+

40.70 CHF

47.21%

320+

39.40 CHF

48.90%

640+

38.30 CHF

50.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
45 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F