Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 42x5mm

  • ERIKS:13616456
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

67.00 CHF/ Mètrehors TVA

72.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

64 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.00 CHF

-

20+

60.90 CHF

9.10%

40+

48.80 CHF

27.16%

80+

39.60 CHF

40.90%

120+

36.70 CHF

45.22%

240+

35.60 CHF

46.87%

480+

34.60 CHF

48.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
42 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F