Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 40x5mm

  • ERIKS:13618130
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

63.30 CHF/ Mètrehors TVA

68.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

232 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63.30 CHF

-

20+

57.40 CHF

9.32%

40+

46.00 CHF

27.33%

80+

37.40 CHF

40.92%

120+

34.50 CHF

45.50%

240+

33.50 CHF

47.08%

480+

32.50 CHF

48.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F