Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 38x5mm

  • ERIKS:13618058
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

62.90 CHF/ Mètrehors TVA

67.99 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.90 CHF

-

20+

57.30 CHF

8.90%

40+

45.80 CHF

27.19%

80+

37.30 CHF

40.70%

120+

34.40 CHF

45.31%

240+

33.40 CHF

46.90%

480+

32.30 CHF

48.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F