Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 35x5mm

  • ERIKS:13618092
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

58.70 CHF/ Mètrehors TVA

63.45 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.70 CHF

-

20+

53.50 CHF

8.86%

40+

42.80 CHF

27.09%

80+

34.70 CHF

40.89%

120+

32.20 CHF

45.14%

240+

31.20 CHF

46.85%

480+

30.30 CHF

48.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F