50.40 CHF/ Mètrehors TVA
54.48 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
147,5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.40 CHF | - |
20+ | 45.90 CHF | 8.93% |
40+ | 36.70 CHF | 27.18% |
80+ | 30.00 CHF | 40.48% |
120+ | 27.70 CHF | 45.04% |
240+ | 26.70 CHF | 47.02% |
480+ | 26.00 CHF | 48.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |