48.30 CHF/ Mètrehors TVA
52.21 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
6,4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.30 CHF | - |
20+ | 43.90 CHF | 9.11% |
40+ | 35.10 CHF | 27.33% |
80+ | 28.60 CHF | 40.79% |
120+ | 26.40 CHF | 45.34% |
240+ | 25.70 CHF | 46.79% |
480+ | 24.90 CHF | 48.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |