Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 28x4mm

  • ERIKS:13618212
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

46.40 CHF/ Mètrehors TVA

50.16 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.40 CHF

-

20+

42.00 CHF

9.48%

40+

33.60 CHF

27.59%

80+

27.50 CHF

40.73%

120+

25.40 CHF

45.26%

240+

24.60 CHF

46.98%

480+

23.90 CHF

48.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
28 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F