Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 25.4x35.4mm

  • ERIKS:13618233
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

56.90 CHF/ Mètrehors TVA

61.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

Date de livraison estimée - 25.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.90 CHF

-

20+

51.70 CHF

9.14%

40+

41.40 CHF

27.24%

80+

33.60 CHF

40.95%

120+

31.10 CHF

45.34%

240+

30.20 CHF

46.92%

480+

29.20 CHF

48.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
25.4 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F