48.50 CHF/ Mètrehors TVA
52.43 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
218,8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.50 CHF | - |
20+ | 44.00 CHF | 9.28% |
40+ | 35.10 CHF | 27.63% |
80+ | 28.70 CHF | 40.82% |
120+ | 26.40 CHF | 45.57% |
240+ | 25.70 CHF | 47.01% |
480+ | 24.90 CHF | 48.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |