39.10 CHF/ Mètrehors TVA
42.27 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
161,4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.10 CHF | - |
20+ | 35.50 CHF | 9.21% |
40+ | 28.50 CHF | 27.11% |
80+ | 23.00 CHF | 41.18% |
120+ | 21.40 CHF | 45.27% |
240+ | 20.70 CHF | 47.06% |
480+ | 20.10 CHF | 48.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |