Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 16x4mm

  • ERIKS:13618013
Image 1
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Ajouter à la liste

33.60 CHF/ Mètrehors TVA

36.32 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

866,4 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.60 CHF

-

20+

30.50 CHF

9.23%

40+

24.40 CHF

27.38%

80+

19.90 CHF

40.77%

120+

18.50 CHF

44.94%

240+

17.90 CHF

46.73%

480+

17.40 CHF

48.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNIVERSAL
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Pression maximum de service
25 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 212 °F