28.00 CHF/ Mètrehors TVA
30.27 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
226 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.00 CHF | - |
20+ | 25.50 CHF | 8.93% |
40+ | 20.30 CHF | 27.50% |
80+ | 16.40 CHF | 41.43% |
120+ | 15.30 CHF | 45.36% |
240+ | 14.70 CHF | 47.50% |
480+ | 14.30 CHF | 48.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |