236.00 CHF/ Mètrehors TVA
255.12 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
104,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 236.00 CHF | - |
20+ | 160.50 CHF | 31.99% |
40+ | 128.50 CHF | 45.55% |
80+ | 112.50 CHF | 52.33% |
160+ | 109.00 CHF | 53.81% |
320+ | 106.00 CHF | 55.08% |
640+ | 102.50 CHF | 56.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |