218.50 CHF/ Mètrehors TVA
236.20 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
8,3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.50 CHF | - |
20+ | 176.00 CHF | 19.45% |
40+ | 138.00 CHF | 36.84% |
80+ | 108.50 CHF | 50.34% |
120+ | 90.00 CHF | 58.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |