22.90 CHF/ Mètrehors TVA
24.75 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
645 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.90 CHF | - |
20+ | 20.90 CHF | 8.73% |
40+ | 16.80 CHF | 26.64% |
80+ | 13.70 CHF | 40.17% |
120+ | 12.50 CHF | 45.41% |
240+ | 12.10 CHF | 47.16% |
480+ | 11.80 CHF | 48.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNIVERSAL |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 212 °F |