Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Multiserv Black, rouleau=60m, diamètre intérieur 8x4,2mm

  • ERIKS:13354161
Image 1
Ajouter à la liste

6.45 CHF/ Mètrehors TVA

6.97 CHFTVA incluse

249 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.45 CHF

-

60+

4.62 CHF

28.37%

120+

4.20 CHF

34.88%

180+

3.68 CHF

42.95%

360+

3.57 CHF

44.65%

720+

3.47 CHF

46.20%

1440+

3.36 CHF

47.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Multiserv Black
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
4.2 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.21 kg/m