Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau en caoutchouc Multiserv Black, rouleau=60m, diamètre intérieur 16x4,6mm

  • ERIKS:13354174
Image 1
Ajouter à la liste

15.60 CHF/ Mètrehors TVA

16.86 CHFTVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.60 CHF

-

60+

11.80 CHF

24.36%

120+

11.00 CHF

29.49%

180+

9.80 CHF

37.18%

360+

9.45 CHF

39.42%

720+

9.20 CHF

41.03%

1440+

8.95 CHF

42.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Multiserv Black
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
4.6 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.42 kg/m