8.00 CHF/ Mètrehors TVA
8.65 CHFTVA incluse
148,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.00 CHF | - |
60+ | 5.75 CHF | 28.12% |
120+ | 5.10 CHF | 36.25% |
180+ | 4.62 CHF | 42.25% |
360+ | 4.47 CHF | 44.12% |
720+ | 4.36 CHF | 45.50% |
1440+ | 4.10 CHF | 48.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Multiserv Black |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.19 kg/m |