Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc White Guardian, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x7

  • ERIKS:10015270
Image 1
Ajouter à la liste

46.10 CHF/ Mètrehors TVA

49.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.10 CHF

-

40+

39.30 CHF

14.75%

80+

35.40 CHF

23.21%

120+

31.50 CHF

31.67%

240+

30.60 CHF

33.62%

480+

29.80 CHF

35.36%

960+

28.80 CHF

37.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
White Guardian
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.85 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 164 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 327 °F
Fil statique
Non