

67.20 CHF/ Mètrehors TVA
72.64 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.20 CHF | - |
40+ | 54.50 CHF | 18.90% |
80+ | 48.70 CHF | 27.53% |
120+ | 42.90 CHF | 36.16% |
160+ | 38.70 CHF | 42.41% |
320+ | 37.40 CHF | 44.35% |
640+ | 36.40 CHF | 45.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Teknopharm SD |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.65 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |