

218.00 CHF/ Mètrehors TVA
235.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.00 CHF | - |
40+ | 177.00 CHF | 18.81% |
80+ | 158.50 CHF | 27.29% |
120+ | 139.50 CHF | 36.01% |
160+ | 125.50 CHF | 42.43% |
320+ | 121.50 CHF | 44.27% |
640+ | 118.50 CHF | 45.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Teknopharm SD |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 116 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 4.9 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE/UHMWPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |