104.50 CHF/ Mètrehors TVA
112.96 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.50 CHF | - |
20+ | 86.90 CHF | 16.84% |
40+ | 78.30 CHF | 25.07% |
80+ | 69.60 CHF | 33.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Petralflo SD |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 2.95 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Oui |