Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x6,5

  • ERIKS:12761681
Image 1
Ajouter à la liste

73.50 CHF/ Mètrehors TVA

79.45 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.50 CHF

-

20+

61.40 CHF

16.46%

40+

55.20 CHF

24.90%

80+

49.10 CHF

33.20%

160+

47.70 CHF

35.10%

320+

46.20 CHF

37.14%

640+

44.90 CHF

38.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Petralflo SD
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
225 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Oui