129.50 CHF/ Mètrehors TVA
139.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.50 CHF | - |
20+ | 108.00 CHF | 16.60% |
40+ | 96.60 CHF | 25.41% |
80+ | 86.00 CHF | 33.59% |
160+ | 83.50 CHF | 35.52% |
320+ | 81.00 CHF | 37.45% |
640+ | 78.60 CHF | 39.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Petralflo D |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 91 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Rayon de courbure min. | 350 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 2.8 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Oui |