Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD, rouleau=40m, DI 63x8

  • ERIKS:12948427
Image 1
Ajouter à la liste

129.50 CHF/ Mètrehors TVA

139.99 CHFTVA incluse

30,04 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129.50 CHF

-

20+

117.50 CHF

9.27%

40+

106.00 CHF

18.15%

80+

99.40 CHF

23.24%

160+

96.40 CHF

25.56%

320+

93.50 CHF

27.80%

640+

90.80 CHF

29.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non