Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD, rouleau=40m, DI 32x6

  • ERIKS:12948424
Image 1
Ajouter à la liste

67.10 CHF/ Mètrehors TVA

72.54 CHFTVA incluse

13,7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.10 CHF

-

20+

61.10 CHF

8.94%

40+

55.10 CHF

17.88%

80+

51.80 CHF

22.80%

160+

50.20 CHF

25.19%

320+

48.70 CHF

27.42%

640+

47.30 CHF

29.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
175 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.06 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non