211.50 CHF/ Mètrehors TVA
228.63 CHFTVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 211.50 CHF | - |
20+ | 192.00 CHF | 9.22% |
40+ | 173.00 CHF | 18.20% |
80+ | 163.50 CHF | 22.70% |
160+ | 158.50 CHF | 25.06% |
320+ | 153.50 CHF | 27.42% |
640+ | 149.50 CHF | 29.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Nutralon SD Lite |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 91 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 68 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 350 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 3.5 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR3 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |