Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 63x8

  • ERIKS:12948419
Image 1
Ajouter à la liste

187.50 CHF/ Mètrehors TVA

202.69 CHFTVA incluse

27,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

187.50 CHF

-

20+

171.00 CHF

8.80%

40+

153.50 CHF

18.13%

80+

145.00 CHF

22.67%

160+

141.00 CHF

24.80%

320+

136.50 CHF

27.20%

640+

132.50 CHF

29.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.74 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non