Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 50x8

  • ERIKS:12948418
Image 1
Ajouter à la liste

122.50 CHF/ Mètrehors TVA

132.42 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122.50 CHF

-

20+

111.50 CHF

8.98%

40+

100.50 CHF

17.96%

80+

94.50 CHF

22.86%

160+

91.70 CHF

25.14%

320+

89.00 CHF

27.35%

640+

86.40 CHF

29.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
275 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.11 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non