88.50 CHF/ Mètrehors TVA
95.67 CHFTVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.50 CHF | - |
20+ | 80.50 CHF | 9.04% |
40+ | 72.40 CHF | 18.19% |
80+ | 68.40 CHF | 22.71% |
160+ | 66.40 CHF | 24.97% |
320+ | 64.40 CHF | 27.23% |
640+ | 62.50 CHF | 29.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Nutralon SD Lite |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 68 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 225 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.4 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR3 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |