Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 32x6

  • ERIKS:12948415
Image 1
Ajouter à la liste

66.90 CHF/ Mètrehors TVA

72.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66.90 CHF

-

20+

60.80 CHF

9.12%

40+

54.80 CHF

18.09%

80+

51.70 CHF

22.72%

160+

50.20 CHF

24.96%

320+

48.70 CHF

27.20%

640+

47.20 CHF

29.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
175 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.1 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non