Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 25x6

  • ERIKS:12948414
Image 1
Ajouter à la liste

52.40 CHF/ Mètrehors TVA

56.64 CHFTVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.40 CHF

-

20+

47.70 CHF

8.97%

40+

42.80 CHF

18.32%

80+

40.50 CHF

22.71%

160+

39.20 CHF

25.19%

320+

38.00 CHF

27.48%

640+

36.90 CHF

29.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non