Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon, rouleau=40m, DI 19x6

  • ERIKS:12948413
Image 1
Ajouter à la liste

38.90 CHF/ Mètrehors TVA

42.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

94 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.90 CHF

-

20+

35.40 CHF

9.00%

40+

31.90 CHF

17.99%

80+

30.20 CHF

22.37%

160+

29.20 CHF

24.94%

320+

28.40 CHF

26.99%

640+

27.60 CHF

29.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
125 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.67 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non