35.30 CHF/ Mètrehors TVA
38.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.30 CHF | - |
20+ | 32.20 CHF | 8.78% |
40+ | 29.00 CHF | 17.85% |
80+ | 27.30 CHF | 22.66% |
160+ | 26.50 CHF | 24.93% |
320+ | 25.80 CHF | 26.91% |
640+ | 25.00 CHF | 29.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Nutralon |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 68 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.57 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR3 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |