Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nitrogen, rouleau=60m, DI 25x6

  • ERIKS:12993264
Image 1
Ajouter à la liste

42.90 CHF/ Mètrehors TVA

46.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.90 CHF

-

40+

33.00 CHF

23.08%

80+

28.20 CHF

34.27%

160+

24.80 CHF

42.19%

320+

24.10 CHF

43.82%

640+

23.40 CHF

45.45%

1280+

22.70 CHF

47.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Nitrogen
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
24 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
96 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.76 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non