33.80 CHF/ Mètrehors TVA
36.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.80 CHF | - |
40+ | 26.00 CHF | 23.08% |
80+ | 22.10 CHF | 34.62% |
160+ | 19.60 CHF | 42.01% |
320+ | 19.10 CHF | 43.49% |
640+ | 18.50 CHF | 45.27% |
1280+ | 17.90 CHF | 47.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Nitrogen |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 24 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 96 bar |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.63 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |