27.80 CHF/ Mètrehors TVA
30.05 CHFTVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.80 CHF | - |
40+ | 21.50 CHF | 22.66% |
80+ | 18.20 CHF | 34.53% |
160+ | 16.20 CHF | 41.73% |
320+ | 15.70 CHF | 43.53% |
640+ | 15.30 CHF | 44.96% |
1280+ | 14.70 CHF | 47.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Nitrogen |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 24 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 96 bar |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.39 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |