| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 151.00 CHF | - |
10+ | 136.00 CHF | 9.93% |
20+ | 128.50 CHF | 14.90% |
40+ | 121.00 CHF | 19.87% |
60+ | 113.00 CHF | 25.17% |
120+ | 110.00 CHF | 27.15% |
240+ | 107.00 CHF | 29.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Inferno ISO 6134-2A |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 9 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 180 bar |
Rayon de courbure min. | 500 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 2.37 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | CIIR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 232 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 449 °F |
Fil statique | Non |