| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.50 CHF | - |
10+ | 108.00 CHF | 9.62% |
20+ | 101.50 CHF | 15.06% |
40+ | 95.80 CHF | 19.83% |
60+ | 89.60 CHF | 25.02% |
120+ | 86.90 CHF | 27.28% |
240+ | 84.30 CHF | 29.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Inferno ISO 6134-2A |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 54 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 180 bar |
Rayon de courbure min. | 380 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.71 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | CIIR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 232 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 449 °F |
Fil statique | Non |