Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 32x8.0, rouleau=40m

  • ERIKS:12378656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95.80 CHF

-

10+

86.30 CHF

9.92%

20+

81.40 CHF

15.03%

40+

76.70 CHF

19.94%

60+

72.00 CHF

24.84%

120+

69.80 CHF

27.14%

240+

67.70 CHF

29.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Inferno ISO 6134-2A
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
18 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
180 bar
Rayon de courbure min.
190 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.48 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
CIIR
Plage de température
de -40 jusqu'à 232 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 449 °F
Fil statique
Non