40.10 CHF/ Mètrehors TVA
43.35 CHFTVA incluse
13,5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.10 CHF | - |
10+ | 36.20 CHF | 9.73% |
20+ | 34.20 CHF | 14.71% |
40+ | 32.00 CHF | 20.20% |
60+ | 30.10 CHF | 24.94% |
120+ | 29.10 CHF | 27.43% |
240+ | 28.30 CHF | 29.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Inferno ISO 6134-2A |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 180 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.53 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | CIIR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 232 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 449 °F |
Fil statique | Non |