94.50 CHF/ Mètrehors TVA
102.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.50 CHF | - |
40+ | 75.60 CHF | 20.00% |
80+ | 70.80 CHF | 25.08% |
120+ | 66.10 CHF | 30.05% |
160+ | 61.50 CHF | 34.92% |
320+ | 59.60 CHF | 36.93% |
640+ | 57.80 CHF | 38.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Diamond D |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 100 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.55 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Oui |