

212.00 CHF/ Mètrehors TVA
229.17 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 212.00 CHF | - |
40+ | 172.50 CHF | 18.63% |
80+ | 154.00 CHF | 27.36% |
120+ | 135.00 CHF | 36.32% |
160+ | 122.00 CHF | 42.45% |
320+ | 118.50 CHF | 44.10% |
640+ | 114.50 CHF | 45.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Delidrink SD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 8.5 mm |
Diamètre extérieur | 117 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 3.95 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Fil statique | Non |